text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 10/30 hdg șurub de ancorare


Ancora cu șurub fischer FBN II este o ancoră din oțel pentru fixări rentabile în beton fără fisuri. Datorită filetului lung și a celor două adâncimi de ancorare, ancora cu șurub fischer FBN II poate fi utilizată într-un mod deosebit de flexibil. Ancorele cu șuruburi sunt, de asemenea, potrivite pentru montajul în poziție verticală, precum și pentru mont

Cod Articol 507580FIS
Diameter
Lungime
Lățimea cheii (mm) 17
Lungimea filetului (mm) 66
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 98
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M10
Lungime 66 mm
Lățimea cheii (mm) 17
Lungimea filetului (mm) 66
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 98
Lungime (mm) 106
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 30
Ancoră de protecție a suprafeței Galvanizat la cald
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Greutate pe bucată (g) 67.738
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descriere

Ancora cu șurub fischer FBN II este o ancoră din oțel pentru fixări rentabile în beton fără fisuri. Datorită filetului lung și a celor două adâncimi de ancorare, ancora cu șurub fischer FBN II poate fi utilizată într-un mod deosebit de flexibil. Ancorele cu șuruburi sunt, de asemenea, potrivite pentru montajul în poziție verticală, precum și pentru montajul prepoziționat și prin împingere. Ancora cu șuruburi este fabricată din oțel cufundat la cald și este potrivită pentru balustrade, balustrade sau console.

Numerele articolelor

Cod Articol 507580FIS
EAN 4048962087673
UBB 500616668843
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 507580
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.