text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 10/10 (10x85) r șurub de ancorare


Ancora cu șurub fischer FBN II este o ancoră din oțel pentru fixări rentabile în beton fără fisuri. Datorită filetului lung și a celor două adâncimi de ancorare, ancora cu șurub fischer FBN II poate fi utilizată într-un mod deosebit de flexibil. Ancorele cu șuruburi sunt, de asemenea, potrivite pentru instalarea în poziție verticală, precum și pentru pr

Cod Articol 507558FIS
Diameter
Lungime
Lățimea cheii (mm) 17
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 78
Lungime (mm) 85
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M10
Lungime 46 mm
Lățimea cheii (mm) 17
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 78
Lungime (mm) 85
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 10
Calitatea materialului ancoră Alte
Ancoră de protecție a suprafeței Netratat
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 55.602

Descriere

Ancora cu șurub fischer FBN II este o ancoră din oțel pentru fixări rentabile în beton fără fisuri. Datorită filetului lung și a celor două adâncimi de ancorare, ancora cu șurub fischer FBN II poate fi utilizată într-un mod deosebit de flexibil. Ancorele cu șuruburi sunt, de asemenea, potrivite pentru instalarea în poziție verticală, precum și pentru pre-poziționare și pentru instalarea prin împingere. Versiunea din oțel inoxidabil a ancorei cu șuruburi este potrivită pentru fixarea sub-structurilor de fațadă, consolelor și scărilor în zonele exterioare.

Numerele articolelor

Cod Articol 507558FIS
EAN 4048962087413
UBB 500616667936
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 507558
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.