text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plus 12/10 r șurub de ancorare


Cod Articol 501413FIS
Diameter
Lungime
Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (mm) 110
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M12
Lungime 61 mm
Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (mm) 110
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 10
Calitatea materialului ancoră Alte
Ancoră de protecție a suprafeței Netratat
Manșon de protecție a suprafeței Netratat
Adecvat pentru plăci cu miez gol Nu
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Greutate pe bucată (g) 102.21
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Numerele articolelor

Cod Articol 501413FIS
EAN 4048962462449
UBB 500616659362
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 564619
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.