text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Fischer exa-ig m6 zp șurub de ancorare


Ancora fischer EXA este o ancoră din oțel deosebit de ușor de instalat, cu filet interior, pentru ancorarea în beton ne-fisurat. Cele două cleme de expansiune măresc domeniul de expansiune și reduc alunecarea cuplului. În varianta din oțel inoxidabil, ancora cu șurub cu filet interior este potrivită pentru ancorarea balustradelor, a consolelor și a supo

Cod Articol 512258FIS
Sistem de înșurubare Alte
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 60
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 60
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Număr de șaibe 0
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Număr de piulițe 0
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Ancoră de protecție a suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Adecvat pentru plăci cu miez gol Nu
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Da
Model de ancorare Filet interior
Marca Fischer
Lungime totală 48

Descriere

Ancora fischer EXA este o ancoră din oțel deosebit de ușor de instalat, cu filet interior, pentru ancorarea în beton ne-fisurat. Cele două cleme de expansiune măresc domeniul de expansiune și reduc alunecarea cuplului. În varianta din oțel inoxidabil, ancora cu șurub cu filet interior este potrivită pentru ancorarea balustradelor, a consolelor și a suporturilor pentru cabluri la exterior. Datorită filetului intern, tijele filetate și șuruburile metrice pentru ancorarea dispozitivelor pot fi instalate și îndepărtate cu un efort redus.

Numerele articolelor

Cod Articol 512258FIS
EAN 4048962115352
UBB 500616676010
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 512258
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.