text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea-st 8 instrument de reglare


Accesoriu pentru instalarea ancorelor EA N hammerset.

Cod Articol 504576FIS
Material Oțel
Cu protecție pentru mână Nu
Dimensiunea știftului (mm) 8
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Ambalat la 1

Specificații

Material Oțel
Cu protecție pentru mână Nu
Dimensiunea știftului (mm) 8
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Greutate pe bucată (g) 147.1

Descriere

Accesoriu pentru instalarea ancorelor EA N hammerset.

Numerele articolelor

Cod Articol 504576FIS
EAN 4048962063622
UBB 500616663638
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 504576
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.