Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
504573FIS
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
Fischer ea-st 6 instrument de reglare
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Accesoriu pentru instalarea ancorelor EA N hammerset.
Descriere completa
Cod Articol
504573FIS
Material
Oțel
Cu protecție pentru mână
Nu
Dimensiunea știftului (mm)
6
Marca
Fischer
Caracteristici cheie
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Material
Oțel
Cu protecție pentru mână
Nu
Dimensiunea știftului (mm)
6
Marca
Fischer
Caracteristici cheie
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Greutate pe bucată (g)
134.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Accesoriu pentru instalarea ancorelor EA N hammerset.
Numerele articolelor
Cod Articol
504573FIS
EAN
4048962063615
UBB
500616663554
UNSPSC
31162101
Nr. articol producător
504573