text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea m6 n zp drop-in anchor

Cod Articol 90159FIS
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 25
Lungime (mm) 25
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 8

Specificații

Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 25
Lungime (mm) 25
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Autoperforare Nu
Dispoziție de fixare Alte
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 6.57

Descriere

Ancora fischer pentru ciocane EA N este o ancoră cu filet interior din oțel zincat și inoxidabil. Ancora hammerset este ideală pentru fixarea multiplă a sistemelor nestructurale care nu necesită ancorare aprobată. Montarea ancorei cu filet interior este extrem de rentabilă datorită adâncimii reduse de înfundare, instalării rapide cu hammerset și procesului de înșurubare cu control al direcției. EA N se montează cu ciocanul la nivel cu materialul de bază. Cu ajutorul sculei de fixare EA-ST, manșonul este expandat și sprijinit de peretele găurii de foraj prin înfigerea știftului intern. Nu trebuie aplicat niciun cuplu șurubului pentru a permite extinderea corectă.

Numerele articolelor

Cod Articol 90159FIS
EAN 4006209901595
UBB 500616934096
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 90159
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.