Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
90161FIS
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
Fischer ea m10 n drop-in anchor
Adăugați în catalog
Cod Articol
90161FIS
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm)
40
Lungime (mm)
40
Tip de filet
Metric
Dimensiunea filetului (metric)
10
Diametrul găurii de găurire (mm)
12
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm)
40
Lungime (mm)
40
Tip de filet
Metric
Dimensiunea filetului (metric)
10
Diametrul găurii de găurire (mm)
12
Autoperforare
Nu
Dispoziție de fixare
Alte
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru piatră naturală
Da
Instalare prin împingere
Nu
Instalare prepoziționată
Da
Instalare distanțată
Nu
Marca
Fischer
Greutate pe bucată (g)
22.95
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Ancora fischer hammerset EA N este o ancoră cu filet interior fabricată din oțel zincat și inoxidabil. Ancora hammerset este ideală pentru fixarea multiplă a sistemelor nestructurale care nu necesită ancorare aprobată. Montarea ancorei cu filet interior este extrem de rentabilă datorită adâncimii reduse de înfundare, instalării rapide cu hammerset și procesului de înșurubare cu direcție controlată. EA N se montează cu ciocanul la nivel cu materialul de bază. Cu ajutorul sculei de fixare EA-ST, manșonul este expandat și sprijinit de peretele găurii de foraj prin înfigerea știftului intern. Nu trebuie aplicat niciun cuplu șurubului pentru a permite extinderea corectă.
Numerele articolelor
Cod Articol
90161FIS
EAN
4006209901618
UBB
500616934252
UNSPSC
31162101
Nr. articol producător
90161