text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea ii m10x30 zp hammerset anchor


Ancora fischer Hammerset EA II este o ancoră cu filet interior fabricată din oțel zincat. Ancora Hammerset se fixează la nivelul suprafeței bazei de ancorare cu ajutorul ciocanului. Cu ajutorul sculei de fixare EHS Plus sau al sculei de fixare a mașinii EMS, manșonul este expandat prin introducerea tijei interne și se extinde împotriva peretelui găurii

Cod Articol 48332FIS
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 33
Lungime (mm) 30
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Ambalat la 1

Specificații

Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 33
Lungime (mm) 30
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Autoperforare Nu
Zona de tracțiune a încărcăturii de aplicație (kN) 3.9
Cu aprobare Da
Dispoziție de fixare Alte
Potrivit pentru piatră naturală Da
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The EA II is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EHS Plus setting tool (alternative: EMS machine setting tool), and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion. - Use the special EA II M12 x 50 D with thicker sleeve for fixing diamond and core drilling devices.
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 17.468

Descriere

Ancora fischer Hammerset EA II este o ancoră cu filet interior fabricată din oțel zincat. Ancora Hammerset se fixează la nivelul suprafeței bazei de ancorare cu ajutorul ciocanului. Cu ajutorul sculei de fixare EHS Plus sau al sculei de fixare a mașinii EMS, manșonul este expandat prin introducerea tijei interne și se extinde împotriva peretelui găurii de foraj. Pentru a avea loc expansiunea corectă, nu trebuie aplicat niciun cuplu șurubului sau tijei filetate. Ancora fischer Hammerset EA II este ideală pentru fixarea sistemelor de aspersoare, a grilajelor și a consolelor în zone interne cu aprobare.

Numerele articolelor

Cod Articol 48332FIS
EAN 4006209483329
UBB 500616654561
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 48332
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.