text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer clipfix plus prindere cablu sf plus kb 16


Clema pentru cabluri fischer ClipFix plus SF plus KB este o soluție de fixare pentru fixarea cablurilor cu economie de spațiu. Clema inovatoare pentru cabluri este introdusă direct în orificiul de găurire, fără șurub. Clema de fixare preasamblată se prinde imediat în materialul de construcție. Clema de cablu fischer ClipFix plus SF plus KB este ideală p

Cod Articol 48172FIS
Lungime
Lungime (mm) 230
Material Plastic
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 230 mm
Lungime (mm) 230
Material Plastic
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Greutate pe bucată (g) 21.104

Descriere

Clema pentru cabluri fischer ClipFix plus SF plus KB este o soluție de fixare pentru fixarea cablurilor cu economie de spațiu. Clema inovatoare pentru cabluri este introdusă direct în orificiul de găurire, fără șurub. Clema de fixare preasamblată se prinde imediat în materialul de construcție. Clema de cablu fischer ClipFix plus SF plus KB este ideală pentru fixarea sigură a mai multor cabluri individuale în materiale de construcție solide, economisind timp - chiar și la temperaturi extreme între -20 °C și +80 °C.

Numerele articolelor

Cod Articol 48172FIS
EAN 4006209481721
UBB 500616737812
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 48172
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.