text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer clipfix plus clemă simplă sf plus es 28


Fischer ClipFix plus clemă unică SF plus ES este o soluție ușor de asamblat pentru fixarea conductelor și țevilor. Clema unică fabricată din nailon de înaltă calitate combină fișa, șurubul și clema într-o singură componentă. Fixarea electrică inovatoare se introduce în gaura de foraj fără șurub și fixează conductele și cablurile direct pe beton și cărăm

Cod Articol 58183FIS
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Ambalat la 1

Specificații

Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Descriere

Fischer ClipFix plus clemă unică SF plus ES este o soluție ușor de asamblat pentru fixarea conductelor și țevilor. Clema unică fabricată din nailon de înaltă calitate combină fișa, șurubul și clema într-o singură componentă. Fixarea electrică inovatoare se introduce în gaura de foraj fără șurub și fixează conductele și cablurile direct pe beton și cărămidă solidă. Clema simplă ClipFix plus este eficientă și la temperaturi extreme cuprinse între -20 °C și +80 °C.

Numerele articolelor

Cod Articol 58183FIS
EAN 4006209581834
UBB 500616762224
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 58183
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.