text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bsmz 20 clemă metalică pentru conducte


Clema pentru conducte fischer BSMZ este o clemă metalică dublă pentru fixarea cablurilor electrice, a conductelor izolante din plastic și a conductelor din oțel. Pentru montare, țevile sau cablurile sunt așezate în clemă. Se recomandă fixarea cu un cui cu impact fischer în beton, cu un șurub pentru lemn sau plăci aglomerate în lemn și cu o combinație de

Cod Articol 79535FIS
Culoare Zinc
Rezistent la UV Da
Fără halogen Da
Tipul de fixare Orificiu pentru șurub
Înveliș din plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Zinc
Rezistent la UV Da
Fără halogen Da
Tipul de fixare Orificiu pentru șurub
Înveliș din plastic Nu
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - Depending on your requirements, use a conduit clip with 1 or 2 fixing points, or a twin clamp. - The conduits or pipes are laid in the conduit clip. Assembling the clip fixes the conduits / pipes. - Our recommendation for fixtures on concrete: Impact nail ED 15, 18, 22.
Greutate pe bucată (g) 29.531

Descriere

Clema pentru conducte fischer BSMZ este o clemă metalică dublă pentru fixarea cablurilor electrice, a conductelor izolante din plastic și a conductelor din oțel. Pentru montare, țevile sau cablurile sunt așezate în clemă. Se recomandă fixarea cu un cui cu impact fischer în beton, cu un șurub pentru lemn sau plăci aglomerate în lemn și cu o combinație de șurub și ancoră în toate celelalte materiale de construcție.

Numerele articolelor

Cod Articol 79535FIS
EAN 4006209795354
UBB 500616852314
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 79535
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.