text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer asl 4,5x80 șurub de distanțare


Șurubul de distanțare fischer ASL este un șurub special din oțel zincat cu două filete coordonate la același pas, care permite o instalare precisă și cu economie de timp. Șurubul special este utilizat în cazul instalării de tip pasant. Atunci când se introduce șurubul, filetul exterior intră în dispozitivul de fixare preforat și îl fixează. Dacă șurubul

Cod Articol 59052FIS
Diameter
Lungime
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Diametrul arborelui (mm) 6.5
Clasa de calitate Alte
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 4.5 mm
Lungime 80 mm
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Diametrul arborelui (mm) 6.5
Clasa de calitate Alte
Lungime (mm) 80
Călit Nu
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 11.

Descriere

Șurubul de distanțare fischer ASL este un șurub special din oțel zincat cu două filete coordonate la același pas, care permite o instalare precisă și cu economie de timp. Șurubul special este utilizat în cazul instalării de tip pasant. Atunci când se introduce șurubul, filetul exterior intră în dispozitivul de fixare preforat și îl fixează. Dacă șurubul este introdus la un unghi de 15 - 30°, atunci pot fi suportate sarcini de forfecare mai mari. Șurubul de distanțare fischer ASL este ideal pentru fixarea cadrelor de ferestre și uși din lemn, a placării și a subconstrucțiilor fără dopuri în lemn și materiale lemnoase.

Numerele articolelor

Cod Articol 59052FIS
EAN 4006209590522
UBB 500616679162
UNSPSC 31161500
Nr. articol producător 59052
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.