text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer asl 4,5x60 șurub de distanțare


Șurubul de distanțare fischer ASL este un șurub special din oțel zincat cu două filete coordonate la același pas, care permite instalarea precisă și cu economie de timp a distanțierilor. Șurubul special este utilizat în cazul instalării de tip pasant. Atunci când se introduce șurubul, filetul exterior intră în dispozitivul de fixare preforat și îl fixea

Cod Articol 59050FIS
Diameter
Lungime
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Diametrul arborelui (mm) 6.5
Clasa de calitate Alte
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 4.5 mm
Lungime 60 mm
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Diametrul arborelui (mm) 6.5
Clasa de calitate Alte
Lungime (mm) 60
Călit Nu
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 9.643

Descriere

Șurubul de distanțare fischer ASL este un șurub special din oțel zincat cu două filete coordonate la același pas, care permite instalarea precisă și cu economie de timp a distanțierilor. Șurubul special este utilizat în cazul instalării de tip pasant. Atunci când se introduce șurubul, filetul exterior intră în dispozitivul de fixare preforat și îl fixează. Dacă șurubul este introdus la un unghi de 15 - 30°, atunci pot fi suportate sarcini de forfecare mai mari. Șurubul de distanțare fischer ASL este ideal pentru fixarea cadrelor de ferestre și uși din lemn, a placării și a subconstrucțiilor fără dopuri în lemn și materiale lemnoase.

Numerele articolelor

Cod Articol 59050FIS
EAN 4006209590508
UBB 500616678909
UNSPSC 31161500
Nr. articol producător 59050
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.