text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer șurub de siguranță 7x107 t


Șurubul de siguranță fischer cu cap înfundat este produs din oțel zincat. Geometria șurubului este adaptată cu precizie la fixările fischer pentru cadre SXR, SXRL, DuoXpand și ancora pentru beton aerian GB. La introducerea șurubului, manșonul de plastic al ancorei apasă pe peretele găurii de foraj și se extinde în materialul de construcție.

Cod Articol 89172FIS
Diameter
Lungime
Forma capului Scufundat
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Lungime (mm) 107
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 7 mm
Lungime 105 mm
Forma capului Scufundat
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Lungime (mm) 107
Diametrul filetului (mm) 7
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 27.17
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • hef = Effective anchorage depth
  • tfix = Grip range
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descriere

Șurubul de siguranță fischer cu cap înfundat este produs din oțel zincat. Geometria șurubului este adaptată cu precizie la fixările fischer pentru cadre SXR, SXRL, DuoXpand și ancora pentru beton aerian GB. La introducerea șurubului, manșonul de plastic al ancorei apasă pe peretele găurii de foraj și se extinde în materialul de construcție.

Numerele articolelor

Cod Articol 89172FIS
EAN 4006209891728
UBB 500616783014
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 89172
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.