text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer șurub de siguranță 10x95 ss


Șurubul de siguranță fischer cu cap hexagonal este produs din oțel zincat. Geometria șurubului este adaptată cu precizie la fixarea cadrului fischer SXRL și la ancora pentru beton aerian GB. La introducerea șurubului, manșonul de plastic al ancorei apasă pe peretele găurii de foraj și se extinde în materialul de construcție.

Cod Articol 80412FIS
Diameter
Lungime
Forma capului Alte
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Lungime (mm) 95
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 10 mm
Lungime 95 mm
Forma capului Alte
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Lungime (mm) 95
Diametrul filetului (mm) 10
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 57.364
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descriere

Șurubul de siguranță fischer cu cap hexagonal este produs din oțel zincat. Geometria șurubului este adaptată cu precizie la fixarea cadrului fischer SXRL și la ancora pentru beton aerian GB. La introducerea șurubului, manșonul de plastic al ancorei apasă pe peretele găurii de foraj și se extinde în materialul de construcție.

Numerele articolelor

Cod Articol 80412FIS
EAN 4006209804124
UBB 500616778576
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 80412
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.