Furtunuri & tamburi
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
1Y399931
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
Fire hose Synthetic SL internal dm 75 mm length 20 m white castor PARSCH
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1Y399931
Grosimea peretelui (mm)
1.6
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Materialul peretelui interior
SBR
Materialul peretelui exterior
Alte
Potrivit pentru alimente
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
1.6
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Materialul peretelui interior
SBR
Materialul peretelui exterior
Alte
Potrivit pentru alimente
Nu
Culoarea peretelui interior
Alte
Sârmă statică
Nu
Diametru nominal
3 inchi (80)
Presiunea minimă de rupere (bar)
60
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Nu
Spirală
Nici unul
Culoarea peretelui exterior
Alb
Marca
Parsch
Type
4000350059
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1Y399931
UBB
500719209669
UNSPSC
20122347
Nr. articol producător
2061 M.K.