text.skipToContent text.skipToNavigation

Fire hose Synthetic SL internal dm 52 mm length 20 m white castor PARSCH


Cod Articol 4G142837
Grosimea peretelui (mm) 1.5
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16
Materialul peretelui interior SBR
Materialul peretelui exterior Alte
Potrivit pentru alimente Nu
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 1.5
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16
Materialul peretelui interior SBR
Materialul peretelui exterior Alte
Potrivit pentru alimente Nu
Culoarea peretelui interior Alte
Sârmă statică Nu
Diametru nominal 2 inch (50)
Presiunea minimă de rupere (bar) 60
Perete interior conductiv din punct de vedere electric Nu
Spirală Nici unul
Culoarea peretelui exterior Alb
Marca Parsch
Type 4000350058

Numerele articolelor

Cod Articol 4G142837
UBB 500719209586
UNSPSC 20122347
Nr. articol producător 2043 M.K.
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.