Furtunuri & tamburi
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
Accesorii & Consumabile
Furtunuri & tamburi
3X792803
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
Fire hose Synthetic SL internal dm 25 mm length 20 m white castor PARSCH
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3X792803
Grosimea peretelui (mm)
1.3
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Materialul peretelui interior
SBR
Materialul peretelui exterior
Alte
Potrivit pentru alimente
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
1.3
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Materialul peretelui interior
SBR
Materialul peretelui exterior
Alte
Potrivit pentru alimente
Nu
Culoarea peretelui interior
Alte
Sârmă statică
Nu
Diametru nominal
1 inch (25)
Presiunea minimă de rupere (bar)
60
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Nu
Spirală
Nici unul
Culoarea peretelui exterior
Alb
Marca
Parsch
Type
4000350057; 99103568
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3X792803
UBB
500719209412
UNSPSC
20122347
Nr. articol producător
2020 M.K.