text.skipToContent text.skipToNavigation

Filtru pentru vapori 3M 5925 5911 2 bucăți


Filtrele pentru particule 3M™ oferă protecție împotriva unei game largi de prafuri, ceață și alte particule. Filtrele 3M pentru particule oferă o rezistență scăzută la respirație și un echilibru bun, cu un profil subțire, cu spatele măturat, conceput pentru a optimiza câmpul vizual atunci când purtați aparatul respirator. Filtrele selectate din gamă pot

Cod Articol 59113M
Tip de conexiune Baionetă
Tip de construcție Tampă de filtru
Protejează împotriva particulelor Da
Protejează împotriva vaporilor organici Da
Protejează împotriva gazelor acide Nu
Ambalat la 30
Exclusiv împachetare

Specificații

Tip de conexiune Baionetă
Tip de construcție Tampă de filtru
Protejează împotriva particulelor Da
Protejează împotriva vaporilor organici Da
Protejează împotriva gazelor acide Nu
Protejează împotriva amoniacului Nu
Protejează împotriva metilaminei Nu
Protejează împotriva formaldehidei Nu
Protejează împotriva mercurului Nu
Protejează împotriva clorului Nu
Protejează împotriva clorurii de hidrogen Nu
Protejează împotriva dioxidului de sulf Nu
Protejează împotriva hidrogenului sulfurat Nu
Protejează împotriva fluorurii de hidrogen Nu
Protejează împotriva dioxidului de clor Nu
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 1320
Model 5000 Series

Descriere

Filtrele pentru particule 3M™ oferă protecție împotriva unei game largi de prafuri, ceață și alte particule. Filtrele 3M pentru particule oferă o rezistență scăzută la respirație și un echilibru bun, cu un profil subțire, cu spatele măturat, conceput pentru a optimiza câmpul vizual atunci când purtați aparatul respirator. Filtrele selectate din gamă pot fi utilizate împreună cu un dispozitiv de fixare a filtrului 3M™ 501 și un filtru de gaze și vapori 3M™ pentru a oferi protecție combinată împotriva gazelor, vaporilor și particulelor. filtrele de particule 3M™ oferă protecție împotriva unei game largi de prafuri, ceață și alte particule. Filtrele 3M parituclate oferă o rezistență scăzută la respirație și un echilibru bun cu un profil subțire, cu spatele măturat, conceput pentru a optimiza câmpul vizual atunci când purtați aparatul de respirat. Filtrele selectate din gamă pot fi utilizate împreună cu un dispozitiv de fixare a filtrului 3M™ 501 și un filtru de gaze și vapori 3M™ pentru a oferi protecție combinată împotriva gazelor, vaporilor și particulelor. filtrele sunt disponibile în nivelurile de performanță P2 și P3, cu opțiuni de carcasă rigidă pentru medii grele și cele care necesită decontaminare ușoară. Filtrele pot fi fixate în poziție cu ușurință, pur și simplu aliniați conexiunile și rotiți-le în poziție. Acestea pot fi utilizate cu toate respiratoarele reutilizabile 3M care dispun de o conexiune de tip baionetă. pentru a identifica filtrul potrivit pentru mediul dvs. și pentru a vă ajuta în implementarea unui program de înlocuire a filtrelor, vă rugăm să utilizați software-ul 3M Service Life and Select, disponibil la www.3m.com/sls.

Numerele articolelor

Cod Articol 59113M
EAN 4054596793774
UBB 500614567575
UNSPSC 40161500
Nr. articol producător 5911
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.