text.skipToContent text.skipToNavigation

Fișier Tyrolit 10 x 100


Aceste fișiere sunt utilizate în special pentru prelucrarea uneltelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Datorită dimensiunilor variabile ale granulelor, puteți selecta unealta perfectă pentru aplicația dvs. Limile din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru scule cu vârf din carbură de tungsten sau carbură de tungsten și

Cod Articol 4H547178
Formă Rundă
Diametru 10
Lungime (mm) 100
Material Carbură de siliciu
Granulație 400
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Formă Rundă
Diametru 10
Lungime (mm) 100
Material Carbură de siliciu
Granulație 400
Marca Tyrolit
Type Round File

Descriere

Aceste fișiere sunt utilizate în special pentru prelucrarea uneltelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Datorită dimensiunilor variabile ale granulelor, puteți selecta unealta perfectă pentru aplicația dvs. Limile din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru scule cu vârf din carbură de tungsten sau carbură de tungsten și au culoarea gri-verde. Portocaliul este utilizat în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil.

Numerele articolelor

Cod Articol 4H547178
EAN 9003170006569
UBB 500683012537
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 656
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.