text.skipToContent text.skipToNavigation

Fermoar cablu Fischer kb 8


Clema pentru cabluri KB fischer este o soluție de fixare pentru fixarea cablurilor cu economie de spațiu. Clema pentru cabluri se fixează folosind fie fischer ClipFix SD, fie fischer Hammerfix N 6 F. În timpul asamblării cu ClipFix SD, nu mai este nevoie de niciun șurub pentru fixare. În timpul asamblării cu Hammerfix N, șurubul de cuie se dilată împotr

Cod Articol 58135FIS
Lungime
Design Cu o singură față
Potrivit pentru numărul de cabluri NYM 3x1,5 8
Lungime (mm) 133
Marca Fischer
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 133 mm
Design Cu o singură față
Potrivit pentru numărul de cabluri NYM 3x1,5 8
Lungime (mm) 133
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Greutate pe bucată (g) 11.992

Descriere

Clema pentru cabluri KB fischer este o soluție de fixare pentru fixarea cablurilor cu economie de spațiu. Clema pentru cabluri se fixează folosind fie fischer ClipFix SD, fie fischer Hammerfix N 6 F. În timpul asamblării cu ClipFix SD, nu mai este nevoie de niciun șurub pentru fixare. În timpul asamblării cu Hammerfix N, șurubul de cuie se dilată împotriva peretelui găurii de foraj atunci când se introduce în manșonul de fixare. Clema pentru cabluri fischer KB este ideală pentru fixarea sigură a mai multor cabluri individuale - chiar și la temperaturi extreme cuprinse între -20 °C și +80 °C.

Numerele articolelor

Cod Articol 58135FIS
EAN 4006209581353
UBB 500616760657
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 58135
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.