Ferăstraie
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
Pneumatikus szerszámok
Vágók és fűrészek
Fűrészek
RRI-8560RE
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
Ferăstrău cu lanț Red Rooster pentru industria grea Intrare aer 3/4” BSP 50L/s 2.5m/s² Lamă de ferăstrău 14”
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
RRI-8560RE
Înălțime
20
Lungime (mm)
650
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
3/4 inch
Lungimea spadei (mm)
355
Lungime de tăiere utilizabilă (mm)
340
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
7.6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
20
Lungime (mm)
650
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
3/4 inch
Lungimea spadei (mm)
355
Lungime de tăiere utilizabilă (mm)
340
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
7.6
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
Red Rooster
Greutate pe bucată (g)
7600
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
RRI-8560RE
EAN
8717981199716
UBB
500619079089
UNSPSC
27111508
Nr. articol producător
RRI-8560