text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Piła otwornica Bosch średnica 127 mm głębokość cięcia 40 mm konstrukcja trzpienia HSS-Co 8 Moc


The BiM Progressor Hole Saw offers 2x longer lifetime than its predecessor. It has been redesigned with Bosch Bi-Metal with 8% cobalt alloy for increased durability. Additionally, it has an enhanced progressive tooth strip that enables faster cuts. Use this hole saw when drilling holes in wood, drywall, plastics, metal, non-ferrous metal and stainless steel.

Numer artykułu 1C009457
Średnica 127
Głębokość cięcia (mm) 40
Krawędź otworu Wiertło rdzeniowe Nie
Nadaje się do światłowodów Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 127
Głębokość cięcia (mm) 40
Krawędź otworu Wiertło rdzeniowe Nie
Nadaje się do światłowodów Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do mosiądzu Tak
Marka Bosch
Kod towaru 82029980
Type Progressor Hole Saw

Opis

The BiM Progressor Hole Saw offers 2x longer lifetime than its predecessor. It has been redesigned with Bosch Bi-Metal with 8% cobalt alloy for increased durability. Additionally, it has an enhanced progressive tooth strip that enables faster cuts. Use this hole saw when drilling holes in wood, drywall, plastics, metal, non-ferrous metal and stainless steel.

Numery artykułów

Numer artykułu 1C009457
EAN 3165140950145
UBB 500689193695
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 2608594245
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.