text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Ferăstrău cu bandă Bosch 06012A0401


Cod Articol 2W235748
Tensiunea nominală (V) 18
Adâncime 63.5
Adâncimea de tăiere (mm) 63.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 4.3
Viteza centurii (m/min) 162
Lungimea benzii de ferăstrău (mm) 733
Lățimea benzii de ferăstrău (mm) 12.7
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Adâncime 63.5
Adâncimea de tăiere (mm) 63.5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 4.3
Viteza centurii (m/min) 162
Lungimea benzii de ferăstrău (mm) 733
Lățimea benzii de ferăstrău (mm) 12.7
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 3.3
Cu încărcător de baterii Nu
Marcă Bosch
Codul mărfurilor
Model GCB 63
Type Band Saw

Numerele articolelor

Cod Articol 2W235748
EAN 3165140998130
UBB 500708202170
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06012A0401
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.