text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Ferăstrău circular Tyrolit 475983 180 x 2 x 22,23


Avantaje: Performanță de tăiere excelentă și rapidă datorită sistemului de autoascuțire realizat din granule diamantate concentrate de înaltă calitate, într-o legătură optimă. Margini de tăiere curate datorită muchiei de tăiere închise. Miezurile robuste, din oțel de înaltă calitate, asigură stabilitate și o funcționare vizibil lină. Eficiență maximă da

Cod Articol T6162.180.222
Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 180
Diametrul găurii 22.2
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 180
Diametrul găurii 22.2
Potrivit pentru utilizare uscată Da
Marca Tyrolit
Model 1A1R

Descriere

Avantaje: Performanță de tăiere excelentă și rapidă datorită sistemului de autoascuțire realizat din granule diamantate concentrate de înaltă calitate, într-o legătură optimă. Margini de tăiere curate datorită muchiei de tăiere închise. Miezurile robuste, din oțel de înaltă calitate, asigură stabilitate și o funcționare vizibil lină. Eficiență maximă datorită capacității maxime de tăiere și celei mai lungi durate de viață

Numerele articolelor

Cod Articol T6162.180.222
EAN 9003174759836
UBB 500504321570
UNSPSC 23242113
Nr. articol producător 475983
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.