text.skipToContent text.skipToNavigation

Ferăstrău circular Bosch Expert pentru lemn 300 x 30 x 3,2mm 96


Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Cod Articol 8M672857
Număr maxim de rotații (1/min) 6300
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 300
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru metal Nu
Diametrul găurii 30
Ambalat la 1

Specificații

Număr maxim de rotații (1/min) 6300
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 300
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru metal Nu
Diametrul găurii 30
Potrivit pentru lemn Da
Lățimea de tăiere (mm) 32
Număr de dinți 96
Pânza de ferăstrău de grosime (mm) 361
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descriere

Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numerele articolelor

Cod Articol 8M672857
EAN 3165140648363
UBB 500648826112
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608642511
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.