text.skipToContent text.skipToNavigation

Ferăstrău circular Bosch Expert pentru lemn 300 x 30 x 3,2 mm 26


Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Cod Articol 5I910500
Număr maxim de rotații (1/min) 6300
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 300
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru metal Nu
Diametrul găurii 30
Ambalat la 1

Specificații

Număr maxim de rotații (1/min) 6300
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 300
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru metal Nu
Diametrul găurii 30
Potrivit pentru lemn Da
Lățimea de tăiere (mm) 32
Număr de dinți 26
Pânza de ferăstrău de grosime (mm) 360
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descriere

Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numerele articolelor

Cod Articol 5I910500
EAN 3165140648288
UBB 500648675626
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608642503
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.