text.skipToContent text.skipToNavigation

Ferăstrău circular Bosch Expert pentru lemn 190 x 20 x 2.6/1.6 x 56 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Cod Articol 6N663259
Număr maxim de rotații (1/min) 10000
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 190
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru metal Nu
Diametrul găurii 20
Ambalat la 1

Specificații

Număr maxim de rotații (1/min) 10000
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 190
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru metal Nu
Diametrul găurii 20
Potrivit pentru lemn Da
Lățimea de tăiere (mm) 26
Număr de dinți 56
Pânza de ferăstrău de grosime (mm) 256
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descriere

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numerele articolelor

Cod Articol 6N663259
EAN 3165140796125
UBB 500648733540
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608644046
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.