Lame de fierăstraie circulare
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
Ferăstraie
Lame de fierăstraie circulare
B4960.640.442
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
Ferăstrău circular Bosch dm 305 mm exterior nr. dinți 96 WZ/N alezaj 30 mm tăiere
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
B4960.640.442
Număr maxim de rotații (1/min)
5000
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
305
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru metal
Nu
Diametrul găurii
30
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Număr maxim de rotații (1/min)
5000
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
305
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru metal
Nu
Diametrul găurii
30
Potrivit pentru lemn
Da
Lățimea de tăiere (mm)
2.5
Număr de dinți
96
Pânza de ferăstrău de grosime (mm)
354
Model
Optiline Wood
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The Optiline Wood Circular Saw Blade delivers precise quality cuts in all types of wood. Its high-quality precision-ground carbide teeth enable clean cuts, while its base blade made of dimensionally stable SK5 hardened steel (> 40 HRC) ensures accuracy. Furthermore, the blade's expansion slots lower vibration during use, which dampens noise and reduces heat development. Use this saw blade in all types of wood and wooden materials. Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Optiline Wood Circular Saw Blades, which feature ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.
Numerele articolelor
Cod Articol
B4960.640.442
EAN
3165140317405
UBB
500504997684
UNSPSC
23231200
Nr. articol producător
2608640442