text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ferăstrău circular Bosch CONW 235 x 30/25 16T


The Construct Wood Circular Saw Blade is durable when cutting construction site timber with nails and concrete residues. Its high-quality precision-ground carbide teeth make the blade robust for tough applications. Moreover, its expansion slots lower vibration during use, which dampens noise and reduces heat development. The blade features a base blade made of dimensionally stable SK5 hardened steel (> 40 HRC) which ensures accuracy. Use this saw blade in construction timber with nails and concrete residues. Construct Wood Circular Saw Blade is durable when cutting construction site timber with nails and concrete residues

Cod Articol B4960.640.636
Număr maxim de rotații (1/min) 6500
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 235
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru metal Nu
Diametrul găurii 30
Ambalat la 1

Specificații

Număr maxim de rotații (1/min) 6500
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 235
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru metal Nu
Diametrul găurii 30
Potrivit pentru lemn Da
Lățimea de tăiere (mm) 2.8
Număr de dinți 16
Pânza de ferăstrău de grosime (mm) 260
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 690
Codul mărfurilor 8202390000
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Descriere

The Construct Wood Circular Saw Blade is durable when cutting construction site timber with nails and concrete residues. Its high-quality precision-ground carbide teeth make the blade robust for tough applications. Moreover, its expansion slots lower vibration during use, which dampens noise and reduces heat development. The blade features a base blade made of dimensionally stable SK5 hardened steel (> 40 HRC) which ensures accuracy. Use this saw blade in construction timber with nails and concrete residues. Construct Wood Circular Saw Blade is durable when cutting construction site timber with nails and concrete residues

Numerele articolelor

Cod Articol B4960.640.636
EAN 3165140194297
UBB 500505007715
UNSPSC 23231200
Nr. articol producător 2608640636
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.