text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ferăstrău circular Bosch 140 x 20 x 1.6/1.1 x 50T


The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and even wood. The Standard for Aluminium Circular Saw Blade enables clean and precise cutting results thanks to its high-quality carbide teeth. Expansion slots notably reduce noise and heat while working.

Cod Articol 2G542071
Număr maxim de rotații (1/min) 11000
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 140
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 20
Ambalat la 1

Specificații

Număr maxim de rotații (1/min) 11000
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 140
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 20
Potrivit pentru lemn Nu
Lățimea de tăiere (mm) 1.6
Număr de dinți 50
Pânza de ferăstrău de grosime (mm) 195
Marca Bosch
Codul mărfurilor 82023100
Type Circular Saw Blade

Descriere

The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and even wood. The Standard for Aluminium Circular Saw Blade enables clean and precise cutting results thanks to its high-quality carbide teeth. Expansion slots notably reduce noise and heat while working.

Numerele articolelor

Cod Articol 2G542071
EAN 3165140958776
UBB 500699326764
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608837755
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.