Tălpi suport pentru picioare de raft
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Produse tehnologice
Picioare suport pentru mașini
Tălpi suport pentru picioare de raft
57751.000.120
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
FATH Foot plate with anti-slip plate and fixing holes, ball joint ø 15 mm Plastic Poliamidă (nilon) Black 120MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
57751.000.120
Marca
FATH
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Greutate pe bucată (g)
150.95
Info
Cu tije filetate M6 - M16 dimensiune "F" este 32.5 mm, cu tije filetate M20 - M30 dimensiunea "F" este 29.5 mm
Sarcină maximă 900 kg.
Placă anti-alunecare: Elastomer termoplastic, ≈70° Shore ANegru
Codul mărfurilor
3926300090
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Marca
FATH
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Greutate pe bucată (g)
150.95
Info
Cu tije filetate M6 - M16 dimensiune "F" este 32.5 mm, cu tije filetate M20 - M30 dimensiunea "F" este 29.5 mm
Sarcină maximă 900 kg.
Placă anti-alunecare: Elastomer termoplastic, ≈70° Shore ANegru
Codul mărfurilor
3926300090
Dimensiuni
D
119
L
94
Size
120
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
57751.000.120
EAN
8715493260542
UBB
500754409042
UNSPSC
31160000