text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom VSE 1000V Insulated Ratchet Cable Cutter 52mm 280mm Lungime


Referência 1A420599
Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 52
Izolat Da
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 400
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Cap de tăiere înlocuibil Nu
Lungime totală (mm) 280
Construcție/operare Mecanic o mână
Embalado por 1

Especificações

Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 52
Izolat Da
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 400
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Cap de tăiere înlocuibil Nu
Lungime totală (mm) 280
Construcție/operare Mecanic o mână
Protecție de izolare 1000 V Da
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Design de prindere 1-component
Cu funcție de dezgolire Nu
Cu protecție la impact Nu
Fălci de tăiere interschimbabile Da
Marca Facom
Codul mărfurilor 8203400000

Números do artigo

Referência 1A420599
EAN 3148511755051
UBB 500639809036
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 414.52AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.