Tarozi de mână
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mână
1G470622
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
Facom Tarozi de mână M9X125
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1G470622
Design
Tarozi de mână
Lungime totală (mm)
72
Diametrul arborelui (mm)
7.1
Număr de piese
3
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
9
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungime totală (mm)
72
Diametrul arborelui (mm)
7.1
Număr de piese
3
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
9
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
60
Dimensiunea filetului (metric)
9 - 9
Cu canal de răcire
Da
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Dimensiunea filetului (inch)
3/8 inch
Marca
Facom
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1G470622
EAN
3148511533307
UBB
500637609255
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
227.9X125T3