Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
3F841936
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
Facom Tarozi de mână M3X50
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3F841936
Design
Tarozi de mână
Lungime totală (mm)
48
Diametrul arborelui (mm)
2.5
Număr de piese
3
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungime totală (mm)
48
Diametrul arborelui (mm)
2.5
Număr de piese
3
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
3
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
60
Dimensiunea filetului (metric)
3 - 3
Cu canal de răcire
Da
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Dimensiunea filetului (inch)
Alte
Marca
Facom
Codul mărfurilor
82074010
Type
Tap Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3F841936
EAN
3148511532751
UBB
500637611053
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
227.S3X50T3