text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Tarozi de mână M16X200


HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cod Articol 5P754977
Design Tarozi de mână
Lungime totală (mm) 102
Diametrul arborelui (mm) 10
Număr de piese 3
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungime totală (mm) 102
Diametrul arborelui (mm) 10
Număr de piese 3
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 2
Dimensiunea filetului 16
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS
Unghiul flancului (°) 60
Dimensiunea filetului (metric) 16 - 16
Cu canal de răcire Da
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Dimensiunea filetului (inch) Alte
Marca Facom
Type Tap Set

Descriere

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Numerele articolelor

Cod Articol 5P754977
EAN 3148511533505
UBB 500637606285
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 227.16X200T3
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.