text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Tarozi de mână M14X200


Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cod Articol 9M168940
Design Tarozi de mână
Lungime totală (mm) 95
Diametrul arborelui (mm) 9
Număr de piese 2
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungime totală (mm) 95
Diametrul arborelui (mm) 9
Număr de piese 2
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 2
Dimensiunea filetului 14
Numărul de lame de tăiere 2
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS
Unghiul flancului (°) 60
Dimensiunea filetului (metric) 14 - 14
Cu canal de răcire Da
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Dimensiunea filetului (inch) Alte
Marca Facom
Type Tap Set

Descriere

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Numerele articolelor

Cod Articol 9M168940
EAN 3148511532683
UBB 500637610220
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 227.S14X200T2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.