text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Tarozi de mână M12X175


HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cod Articol 9Z020379
Design Tarozi de mână
Lungime totală (mm) 89
Diametrul arborelui (mm) 7.1
Număr de piese 3
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungime totală (mm) 89
Diametrul arborelui (mm) 7.1
Număr de piese 3
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 1.75
Dimensiunea filetului 12
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS
Unghiul flancului (°) 60
Dimensiunea filetului (metric) 12 - 12
Cu canal de răcire Da
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Dimensiunea filetului (inch) 1/2 inch
Marca Facom
Type Tap Set

Descriere

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Numerele articolelor

Cod Articol 9Z020379
EAN 3148511533406
UBB 500637605865
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 227.12X175T3
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.