Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
1K273614
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
Facom Tarozi de mână M10X150
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1K273614
Design
Tarozi de mână
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
8
Număr de piese
3
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
10
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
8
Număr de piese
3
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
10
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
60
Dimensiunea filetului (metric)
10 - 10
Cu canal de răcire
Da
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Dimensiunea filetului (inch)
3/8 inch
Marca
Facom
Type
Tap Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1K273614
EAN
3148511533352
UBB
500637605451
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
227.10X150T3