text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Tapered drill bit for pullers 3,5MM

Cod Articol 5A306184
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametru 3.5
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă

Specificații

Lungime totală (mm) 57
Diametrul burghiului (mm) 3.5
Diametru 3.5
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Numărul de lame de tăiere 1
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Facom

Descriere

These tapered drill-bits allow for drilling suited to tapered stud pullers 285.

Numerele articolelor

Cod Articol 5A306184
EAN 3148511652008
UBB 500637586222
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 285.F1
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.