text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Socluri S.161B


Cod Articol 1U991554
Izolat Nu
Înălțime 38.2
Greutate 410
Diametrul capului (mm) 33.1
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 260
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 38.2
Greutate 410
Diametrul capului (mm) 33.1
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 260
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.5
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Baston de lungime (mm) 244
Testat VDE Nu
Type Ratchet

Numerele articolelor

Cod Articol 1U991554
EAN 3662424065477
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător S.161B
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.