text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Doppen J.161B


Cikkszám 5T082667
Geïsoleerd Nee
Hoogte 27.6
Gewicht 205
Kopdiameter (mm) 30
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 201
Geïsoleerd 1000 V Nee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Geïsoleerd Nee
Hoogte 27.6
Gewicht 205
Kopdiameter (mm) 30
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 201
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 3/8 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 0.375
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Lengte steel (mm) 185
VDE getest Nee
Merk Facom
Goederencode 8204200000
Type Ratchet

Cikkszámok

Cikkszám 5T082667
EAN 3662424073298
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz J.161B
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.