text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Palm Control Ratchet 3/8„ Square Drive 54Nm 1/4” 300RPM


Cod Articol 6D928877
Izolat Da
Înălțime 29
Greutate 500
Diametrul capului (mm) 56
Antimagnetic Da
Lungime (mm) 136
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.2
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Înălțime 29
Greutate 500
Diametrul capului (mm) 56
Antimagnetic Da
Lungime (mm) 136
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.2
Material Aluminiu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Inserția sculei 3/8 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Viteza de rotație în gol (1/min) 300
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Cuplu maxim de slăbire (Nm) 54
Model cu clichet Da
Blocare a soclului Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Lungimea capului (mm) 36
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Volumul de aer necesar 110
Potrivit pentru prize de curent Da
Marca Facom

Numerele articolelor

Cod Articol 6D928877
EAN 3148519221954
UBB 500637297226
UNSPSC 27111753
Nr. articol producător VR.J154
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.