Clești pentru instalații
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Clești & pensete
Clești pentru instalații
0G410210
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
Facom Multigrip pliers 181EF.25G
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0G410210
Izolat
Da
Protecția suprafeței
Lăcuit
Greutate
340
Lungime (mm)
256
Balama
Balamală de trecere
Lungimea fălcii (mm)
37.5
Deschiderea max. a obrajilor (mm)
42
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Protecția suprafeței
Lăcuit
Greutate
340
Lungime (mm)
256
Balama
Balamală de trecere
Lungimea fălcii (mm)
37.5
Deschiderea max. a obrajilor (mm)
42
Model cu scântei scăzute
Nu
Lățimea capului (mm)
25
Design de prindere
1-component
Cu protecție la impact
Da
Număr de setări
12
Capacul mânerului
Mânere din plastic
Înălțimea capului (mm)
63
Marca
Facom
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0G410210
EAN
3148519080780
UBB
500637415604
UNSPSC
27112101
Nr. articol producător
181EF.25G