text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Facom 1500nm 3/4


Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module), dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Artikelnummer 0V031521
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 8000
Lungime totală (mm) 1019
Protecție de izolare 1000 V Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 8000
Lungime totală (mm) 1019
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Moment de strângere (Nm) ['300', '1500']
Dimensiunea conexiunii (mm) 19.05
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Marca Facom
Codul mărfurilor 82042000
Type Torque Wrench

Omschrijving

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module), dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 0V031521
EAN 3148515067143
UBB 500637454058
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer K.203B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.