Nedtrain Oud
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Clești & pensete
Clești pentru instalații
9X024550
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
Facom Locking Twin Multigrip Clește cu deschidere a fălcilor de 28 mm Mâner izolat Vernisaj 245mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9X024550
Izolat
Da
Protecția suprafeței
Lăcuit
Greutate
350
Lungime (mm)
245
Balama
Balamală de trecere
Lungimea fălcii (mm)
28
Deschiderea max. a obrajilor (mm)
42
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Protecția suprafeței
Lăcuit
Greutate
350
Lungime (mm)
245
Balama
Balamală de trecere
Lungimea fălcii (mm)
28
Deschiderea max. a obrajilor (mm)
42
Model cu scântei scăzute
Nu
Lățimea capului (mm)
28
Design de prindere
1-component
Cu protecție la impact
Da
Număr de setări
12
Capacul mânerului
Mânere din plastic
Înălțimea capului (mm)
54
Marca
Facom
Codul mărfurilor
82032000
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9X024550
EAN
3148519080018
UBB
500637415034
UNSPSC
27112101
Nr. articol producător
181A.25G