text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Jobber drill set 1-10,5MM


For steel up to 800 MPA, stainless steel, grey cast-iron and aluminium alloy. 20 drill bits Ref 222A.T, diam.: 1 -- 10.5 mm (in 5/10 increments). 12 drill bits for riveting and tapping dimension diam.: 1.9 - 2.1 - 2.6 - 2.9 - 3.2 - 3.3 - 3.8 - 4.2 - 5.1 - 6.8 - 7.9 - 10.2 mm. Dimensions (L. x W. x H.): 170 x 110 x 50 mm. Weight: 1.170 kg.

Cod Articol 4Z723565
Ambalaj Cutie de metal
Diametru (mm) 1 - 10.5
Set de mecanic de încălzire + sanitar Da
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de metal
Diametru (mm) 1 - 10.5
Set de mecanic de încălzire + sanitar Da
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 32
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 32
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Număr de burghie pentru oțel inoxidabil 20
Număr de burghie pentru oțel 20
Marca Facom
Type Drill Set

Descriere

For steel up to 800 MPA, stainless steel, grey cast-iron and aluminium alloy. 20 drill bits Ref 222A.T, diam.: 1 -- 10.5 mm (in 5/10 increments). 12 drill bits for riveting and tapping dimension diam.: 1.9 - 2.1 - 2.6 - 2.9 - 3.2 - 3.3 - 3.8 - 4.2 - 5.1 - 6.8 - 7.9 - 10.2 mm. Dimensions (L. x W. x H.): 170 x 110 x 50 mm. Weight: 1.170 kg.

Numerele articolelor

Cod Articol 4Z723565
EAN 3148511506936
UBB 500637585232
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 222A.TJ32
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.