text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom VFA Cutter Pointed Tree 15mm Tungsten 6mm Shank 18mm


Tungsten carbide. Right-hand spiral. Cutter shank diameter 6 mm.

Article number 3E252027
Forma capului Arbore ascuțit
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 15
Potrivit pentru aluminiu Da
Packed per 1

Specifications

Forma capului Arbore ascuțit
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 15
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru cupru Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru alamă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Dantură Tăiere specială INOX
Material de tăiere Alte
Cu arbore Da
Diameter cutter (mm) 6
Brand Facom
Type VFA Cutter

Description

Tungsten carbide. Right-hand spiral. Cutter shank diameter 6 mm.

Article numbers

Article number 3E252027
EAN 3148516296511
UBB 500637627075
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  VFA.610
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.