text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Freze rotative 10,4MM


3 HSS cutting edges for countersunk screw holes. Requires a pilot hole with a cylindrical bit ref 222A.T.

Cod Articol 1Y914336
Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 50
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 50
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Număr de dinți 3
Material de tăiere HSS
Unghiul de frezare (°) 90
Diametrul de frezare (mm) 10.4 - 10.4
Numărul de muchii de tăiere 3
Potrivit pentru lemn masiv Da
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 10.4
Marca Facom
Type Countersink

Descriere

3 HSS cutting edges for countersunk screw holes. Requires a pilot hole with a cylindrical bit ref 222A.T.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Y914336
EAN 3148511542927
UBB 500637624007
UNSPSC 23251706
Nr. articol producător 229.TT2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.